Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola0.7190 pulg.
- Ángulo de desalineación10 °
- Peso0.21 lb
Detalles
- Material de la bola52100 Acero de cojinete
- LubricaciónAutolubricante
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SerieEXM
- EstiloRanura del cargador
- Dirección de roscaIzquierda
- UPC_NO806990041333
Descripción general
Descripción del fabricante
EXTREMO DE LA VARILLA EXML6-7S (EX) ENDURA CARBONO M-L
- BOLA: acero de cojinete 52100 , tratado térmicamente, rectificado de precisión, cromado duro
- CARRERA: nylon reforzado autolubricante 12 con PTFE
- CUERPO: Acero al carbono (Acero de aleación/cromo - Opción del fabricante), Revestimiento protector para resistencia a la corrosión
- TACHUELO: Acero al carbono
- CARACTERÍSTICAS: Soporte de metal a metal para cargas de choque pesadas, mayor grosor transversal para una mayor resistencia a la tracción