Motion
HFR12S
HFR12S - EXTREMO DE LA VARILLA (H) ALEACIÓN DE 3-PC HT - PERNO F-R 3/4-3/4
Artículo MI #12177061
No. Fabricante HFR12S
Price$106.32/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
HFR12S - EXTREMO DE LA VARILLA (H) ALEACIÓN DE 3-PC HT - PERNO F-R 3/4-3/4
Artículo MI #12177061
No. Fabricante HFR12S
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
Price$106.32/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro de la bola
    1.3120 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    14 °
  • Peso
    1.19 lb

Details

  • Material de la bola
    52100 Acero de cojinete
  • Lubricación
    No lubricado
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Serie
    HF
  • Estilo
    3-Piece
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • UPC_NO
    806990048738

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE VARILLA HFR12S (H) ALEACIÓN DE 3-PC HT F-R 3/4
  • BOLA: acero de cojinete 52100 , tratado térmicamente, rectificado de precisión, cromado duro
  • CARRETERA: Aleación/Acero cromo
  • CUERPO: Acero de aleación/cromo, tratado térmicamente, con recubrimiento protector para resistencia a la corrosión
  • TACHUELO: Acero al carbono

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron