Motion
HML12TS
HML12TS - EXTREMO DE LA VARILLA (H) ALEACIÓN 3-PC HT - M-L 3/4-3/4 PTFE, PERNO
Artículo MI #12177100
No. Fabricante HML12TS
Precio115.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
HML12TS - EXTREMO DE LA VARILLA (H) ALEACIÓN 3-PC HT - M-L 3/4-3/4 PTFE, PERNO
Artículo MI #12177100
No. Fabricante HML12TS
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
Precio115.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    1.3120 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    14 °
  • Peso
    1.07 lb

Detalles

  • Material de la bola
    52100 Acero de cojinete
  • Lubricación
    Autolubricante
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    HM-T
  • Estilo
    3-Piece
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • UPC_NO
    806990048783

Descripción general

Descripción del fabricante
HML12TS EXTREMO DE VARILLA (H) ALEACIÓN DE 3-PC HT M-L 3/
  • BOLA: acero de cojinete 52100 , tratado térmicamente, rectificado de precisión, cromado duro
  • CARRETERA: Aleación/Acero cromo
  • CUERPO: Acero de aleación/cromo, tratado térmicamente, con recubrimiento protector para resistencia a la corrosión
  • TACHUELO: Acero al carbono

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo