Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola1.3750 pulg.
- Ancho de la bola0.8750 pulg.
- Agujero Diámetro0.8750 pulg.
- Ángulo de desalineación7 °
- Peso0.91 lb
Detalles
- Material de la bola52100 Acero de cojinete
- LubricaciónAutolubricante
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Capacidad de carga estática radial45051 lb
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SerieHM-T
- Estilo3-Piece
- Dirección de roscaIzquierda
- UPC_NO806990006042
Descripción general
- BOLA: acero de cojinete 52100 , tratado térmicamente, cromado duro, rectificado de precisión
- CARRETERA: Acero inoxidable
- REVESTIMIENTO: PTFE autolubricante
- CUERPO: Acero de aleación/cromo, tratado térmicamente, con recubrimiento protector para resistencia a la corrosión