Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola0.7190 pulg.
- Ángulo de desalineación12 °
- Peso0.18 lb
Detalles
- Material de la bola52100 Acero de cojinete
- LubricaciónNo lubricado
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SerieHM
- Estilo3-Piece
- Dirección de roscaIzquierda
- UPC_NO806990047625
Descripción general
Descripción del fabricante
HML6SZ EXTREMO DE VARILLA (H) ALEACIÓN DE 3-PC HT M-L 3/8
- BOLA: acero de cojinete 52100 , tratado térmicamente, rectificado de precisión, cromado duro
- CARRETERA: Aleación/Acero cromo
- CUERPO: Acero de aleación/cromo, tratado térmicamente, con recubrimiento protector para resistencia a la corrosión
- TACHUELO: Acero al carbono