Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola1.1250 pulg.
- Ángulo de desalineación13 °
- Peso0.87 lb
Detalles
- Material de la bola52100 Acero de cojinete
- LubricaciónNo lubricado
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SerieHM
- Estilo3-Piece
- Dirección de roscaMano derecha
- UPC_NO806990048615
Descripción general
- BOLA: acero de cojinete 52100 , tratado térmicamente, rectificado de precisión, cromado duro
- CARRETERA: Aleación/Acero cromo
- CUERPO: Acero de aleación/cromo, tratado térmicamente, con recubrimiento protector para resistencia a la corrosión
- TACHUELO: Acero al carbono