Motion
HMR16T-2
HMR16T-2 - EXTREMO DE LA VARILLA (H) ALEACIÓN DE 3-PC HT - M-R 1-1 (-12 ER) PTFE
Artículo MI #12177171
No. Fabricante HMR16T-2
Precio213.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
HMR16T-2 - EXTREMO DE LA VARILLA (H) ALEACIÓN DE 3-PC HT - M-R 1-1 (-12 ER) PTFE
Artículo MI #12177171
No. Fabricante HMR16T-2
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
Precio213.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    1.8750 pulg.
  • Ancho de la bola
    1.3750 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    17 °
  • Peso
    2.08 lb

Detalles

  • Material de la bola
    52100 Acero de cojinete
  • Lubricación
    Autolubricante
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Capacidad de carga estática radial
    76200 lb
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    HM-T
  • Estilo
    3-Piece
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • UPC_NO
    806990005830

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE VARILLA DE HMR16T-2 (H) ALEACIÓN DE 3-PC HT M-R 1
  • BOLA: acero de cojinete 52100 , tratado térmicamente, cromado duro, rectificado de precisión
  • CARRETERA: Acero inoxidable
  • REVESTIMIENTO: PTFE autolubricante
  • CUERPO: Acero de aleación/cromo, tratado térmicamente, con recubrimiento protector para resistencia a la corrosión

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo