Especificaciones
Dimensions
- Diámetro de la bola0.5000 pulg.
- Ángulo de desalineación16 °
- Peso0.06 lb
Details
- Material de la bola52100 Acero de cojinete
- LubricaciónAutolubricante
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SerieHM-T
- Estilo3-Piece
- Dirección de roscaMano derecha
- UPC_NO806990047113
Descripción general
Descripción del fabricante
HMR4TS EXTREMO DE VARILLA (H) ALEACIÓN DE 3-PC HT M-R 1/4
- BOLA: acero de cojinete 52100 , tratado térmicamente, rectificado de precisión, cromado duro
- CARRETERA: Aleación/Acero cromo
- CUERPO: Acero de aleación/cromo, tratado térmicamente, con recubrimiento protector para resistencia a la corrosión
- TACHUELO: Acero al carbono