Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola0.6250 pulg.
- Ancho de la bola0.4370 pulg.
- Agujero Diámetro0.3125 pulg.
- Ángulo de desalineación12 °
- Peso0.11 lb
Detalles
- Material de la bola52100 Acero de cojinete
- LubricaciónAutolubricante
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Capacidad de carga estática radial12978 lb
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SerieHM-T
- Estilo3-Piece
- Dirección de roscaMano derecha
- UPC_NO806990005649
Descripción general
- BOLA: acero de cojinete 52100 , tratado térmicamente, cromado duro, rectificado de precisión
- CARRETERA: Acero inoxidable
- REVESTIMIENTO: PTFE autolubricante
- CUERPO: Acero de aleación/cromo, tratado térmicamente, con recubrimiento protector para resistencia a la corrosión