Motion
JNL6A-6PK
JNL6A-6PK - CONTRATUERCA, ALUMINIO 6-PKLH 3/8-24 UNF 9/16 HEX
Artículo MI #12177239
No. Fabricante JNL6A-6PK
Precio10.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
JNL6A-6PK - CONTRATUERCA, ALUMINIO 6-PKLH 3/8-24 UNF 9/16 HEX
Artículo MI #12177239
No. Fabricante JNL6A-6PK
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
Precio10.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    9/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8-24
  • Peso
    0.02 lb
  • Anchura a través de planos
    0.2270 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Borrar anodizado
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Aluminio
  • Cantidad del paquete
    6 por paquete
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Rosca estándar
    UNF-2B
  • UPC_NO
    806990032102

Descripción general

Descripción del fabricante
JNL6A-6PK TUERCA, ATASCO, ALUMINIO, 6-PK LH 3/8
  • CUERPO: 7075 Aluminio, transparente anodizado