Motion
JNL7S-6PK
JNL7S-6PK - CONTRATUERCA, ACERO, 6-PKLH 7/16-20 UNF 11/16 HEX
Artículo MI #12177246
No. Fabricante JNL7S-6PK
Precio10.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
JNL7S-6PK - CONTRATUERCA, ACERO, 6-PKLH 7/16-20 UNF 11/16 HEX
Artículo MI #12177246
No. Fabricante JNL7S-6PK
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
Precio10.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    11/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    7/16-20
  • Peso
    0.10 lb
  • Anchura a través de planos
    0.2600 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en cromo
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Acero con alto contenido de carbono
  • Cantidad del paquete
    6 por paquete
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Rosca estándar
    UNF-2B
  • UPC_NO
    806990028112

Descripción general

Descripción del fabricante
JNL7S-6PK CONTRATUERCA, ACERO, 6-PK LH 7/16-2
  • CUERPO: acero con alto contenido de carbono, chapado en zinc