Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la bola21 mm
- Agujero Diámetro16 mm
- Ángulo de desalineación33 °
- Peso0.49 lb
Detalles
- Material de la bolaAcero inoxidable 440C
- LubricaciónAutolubricante
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Capacidad de carga estática radial25162 N
- Tipo de extremo de varillaMujer
- SerieMGF-T
- Estilo2-Piece
- Dirección de roscaMano derecha
- UPC_NO806990069603
Descripción general
- BOLA: acero inoxidable 440C , tratada térmicamente, rectificado de precisión
- REVESTIMIENTO: PTFE autolubricante
- CUERPO: acero inoxidable serie 300