Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la bola8 mm
- Agujero Diámetro5 mm
- Ángulo de desalineación22 °
- Peso0.02 lb
Detalles
- Material de la bolaAcero inoxidable 440C
- LubricaciónAutolubricante
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Capacidad de carga estática radial4056 N
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SerieMGM-T
- Estilo2-Piece
- Dirección de roscaIzquierda
- UPC_NO806990069870
Descripción general
- BOLA: acero inoxidable 440C , tratada térmicamente, rectificado de precisión
- REVESTIMIENTO: PTFE autolubricante
- CUERPO: acero inoxidable serie 300