Motion
MGMR12T
MGMR12T - EXTREMO DE LA VARILLA (G) 2-PC 303 ACERO INOX. - M-R 12MM-12MM PTFE
Artículo MI #12177436
No. Fabricante MGMR12T
Price$73.88/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MGMR12T - EXTREMO DE LA VARILLA (G) 2-PC 303 ACERO INOX. - M-R 12MM-12MM PTFE
Artículo MI #12177436
No. Fabricante MGMR12T
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
Su precio$73.88/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Ancho de la bola
    16 mm
  • Bore Diameter  
    12 mm
  • Ángulo de desalineación
    27 °
  • Peso
    0.17 lb

Details

  • Material de la bola
    Acero inoxidable 440C
  • Lubricación
    Autolubricante
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Capacidad de carga estática radial
    17373 N
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    MGM-T
  • Estilo
    2-Piece
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • UPC_NO
    806990069702

Descripción general

Descripción del fabricante
MGMR12T EXTREMO DE VARILLA (G) 2-PC 303 ACERO INOX. M-R 12MM
  • BOLA: acero inoxidable 440C , tratada térmicamente, rectificado de precisión
  • REVESTIMIENTO: PTFE autolubricante
  • CUERPO: acero inoxidable serie 300

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo