Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la bola19 mm
- Agujero Diámetro14 mm
- Ángulo de desalineación30 °
- Peso0.25 lb
Detalles
- Material de la bolaAcero inoxidable 440C
- LubricaciónAutolubricante
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Capacidad de carga estática radial23699 N
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SerieMGM-T
- Estilo2-Piece
- Dirección de roscaMano derecha
- UPC_NO806990069665
Descripción general
Descripción del fabricante
MGMR14T EXTREMO DE VARILLA (G) 2-PC 303 ACERO INOX. M-R 14MM
- BOLA: acero inoxidable 440C , tratada térmicamente, rectificado de precisión
- REVESTIMIENTO: PTFE autolubricante
- CUERPO: acero inoxidable serie 300