Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la bola25 mm
- Agujero Diámetro20 mm
- Ángulo de desalineación20 °
- Peso0.97 lb
Detalles
- Material de la bola52100 Acero de cojinete
- LubricaciónAutolubricante
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Capacidad de carga estática radial120212 N
- Tipo de extremo de varillaMujer
- SerieMHF-T
- Estilo3-Piece
- Dirección de roscaIzquierda
- UPC_NO806990133786
Descripción general
- BOLA: acero de cojinete 52100 , tratado térmicamente, rectificado de precisión, cromado duro
- CARRETERA: Aleación/Acero cromo
- CUERPO: Acero de aleación/cromo, tratado térmicamente, con recubrimiento protector para resistencia a la corrosión