Motion
MHML8T-1
MHML8T-1 - EXTREMO DE LA VARILLA (H) ALEACIÓN DE 3-PC HT - M-L 8MM-8MM PTFE
Artículo MI #12177466
No. Fabricante MHML8T-1
Precio47.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MHML8T-1 - EXTREMO DE LA VARILLA (H) ALEACIÓN DE 3-PC HT - M-L 8MM-8MM PTFE
Artículo MI #12177466
No. Fabricante MHML8T-1
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
Precio47.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la bola
    12 mm
  • Agujero Diámetro  
    8 mm
  • Ángulo de desalineación
    18 °
  • Peso
    0.07 lb

Detalles

  • Material de la bola
    52100 Acero de cojinete
  • Lubricación
    Autolubricante
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Capacidad de carga estática radial
    33135 N
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    MHM-T
  • Estilo
    3-Piece
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • UPC_NO
    806990134738

Descripción general

Descripción del fabricante
MHML8T-1 EXTREMO DE VARILLA (H) ALEACIÓN DE 3-PC HT M-L 8
  • BOLA: acero de cojinete 52100 , tratado térmicamente, rectificado de precisión, cromado duro
  • CARRETERA: acero inoxidable, tratado térmicamente
  • REVESTIMIENTO: PTFE autolubricante
  • CUERPO: Acero de aleación/cromo, tratado térmicamente, con recubrimiento protector para resistencia a la corrosión

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo