Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de desalineación17 °
- Peso0.28 lb
Detalles
- Material de la bola52100 Acero de cojinete
- LubricaciónAutolubricante
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Capacidad de carga estática radial44490 N
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SerieMHM-T
- Estilo3-Piece
- Dirección de roscaMano derecha
- UPC_NO806990134929
Descripción general
- BOLA: acero de cojinete 52100 , tratado térmicamente, rectificado de precisión, cromado duro
- CARRETERA: acero inoxidable, tratado térmicamente
- REVESTIMIENTO: PTFE autolubricante
- CUERPO: Acero de aleación/cromo, tratado térmicamente, con recubrimiento protector para resistencia a la corrosión
- TACHUELO: Acero al carbono