Motion
MHMR14T-1
MHMR14T-1 - EXTREMO DE LA VARILLA (H) ALEACIÓN 3-PC HT - M-R 14MM-14MM PTFE
Artículo MI #12177470
No. Fabricante MHMR14T-1
Precio56.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MHMR14T-1 - EXTREMO DE LA VARILLA (H) ALEACIÓN 3-PC HT - M-R 14MM-14MM PTFE
Artículo MI #12177470
No. Fabricante MHMR14T-1
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
Precio56.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la bola
    19 mm
  • Agujero Diámetro  
    14 mm
  • Ángulo de desalineación
    21 °
  • Peso
    0.26 lb

Detalles

  • Material de la bola
    52100 Acero de cojinete
  • Lubricación
    Autolubricante
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Capacidad de carga estática radial
    71741 N
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    MHM-T
  • Estilo
    3-Piece
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • UPC_NO
    806990135001

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE VARILLA DE MHMR14T-1 (H) ALEACIÓN DE 3-PC HT M-R
  • BOLA: acero de cojinete 52100 , tratado térmicamente, rectificado de precisión, cromado duro
  • CARRETERA: acero inoxidable, tratado térmicamente
  • REVESTIMIENTO: PTFE autolubricante
  • CUERPO: Acero de aleación/cromo, tratado térmicamente, con recubrimiento protector para resistencia a la corrosión

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo