Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola0.6250 pulg.
- Desalineación Ángulo11 °
- Exterior Diámetro0.7500 pulg.
- Ancho general0.7500 pulg.
- Peso0.04 lb
Detalles
- Material de la bola52100 Acero de cojinete
- Tipo de lubricaciónSin autolubricación
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
- Material de la carreraAcero con bajo contenido de carbono
- Capacidad de carga estática radial38251 N
- SerieMIB
- UPC_NO806990009708
Descripción general
- BOLA: acero de cojinete 52100 , tratado térmicamente, rectificado de precisión, cromado duro
- RACE: Acero con bajo contenido de carbono, recubrimiento protector para resistencia a la corrosión, recubrimiento con aceite, (Opción del fabricante: acero inoxidable tratado con calor)