Motion
MJNL10S
MJNL10S - CONTRATUERCA, ACERO M10-1.5 LH17mm HEX, 5mm ANCHO
Artículo MI #12177475
No. Fabricante MJNL10S
Precio2.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MJNL10S - CONTRATUERCA, ACERO M10-1.5 LH17mm HEX, 5mm ANCHO
Artículo MI #12177475
No. Fabricante MJNL10S
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
Su precio$2.02/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    17 mm
  • Tamaño de la rosca
    M10-1.5
  • Peso
    0.02 lb
  • Anchura a través de planos
    5 mm

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en cromo
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Acero con alto contenido de carbono
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Rosca estándar
    6H
  • UPC_NO
    806990139573

Descripción general

Descripción del fabricante
MJNL10S CONTRATUERCA, ACERO M10-1.5 LH 17MM H
  • CUERPO: acero con alto contenido de carbono, chapado en zinc

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo