Motion
MJNL16S-1
MJNL16S-1 - CONTRATUERCA, ACERO M16-1.5 LH24mm HEX, 8mm ANCHO
Artículo MI #12177482
No. Fabricante MJNL16S-1
Precio4.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MJNL16S-1 - CONTRATUERCA, ACERO M16-1.5 LH24mm HEX, 8mm ANCHO
Artículo MI #12177482
No. Fabricante MJNL16S-1
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
Precio4.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    24 mm
  • Tamaño de la rosca
    M16-1.5
  • Peso
    0.04 lb
  • Anchura a través de planos
    8 mm

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en cromo
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Acero con alto contenido de carbono
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Rosca estándar
    6H
  • UPC_NO
    806990139641

Descripción general

Descripción del fabricante
MJNL16S-1 CONTRATUERCA, ACERO M16-1.5 LH 24MM
  • CUERPO: acero con alto contenido de carbono, chapado en zinc

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo