Motion
MJNL6S
MJNL6S - CONTRATUERCA, ACERO M6-1.0 LH10mm HEX, 3.2mm ANCHO
Artículo MI #12177486
No. Fabricante MJNL6S
Precio2.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MJNL6S - CONTRATUERCA, ACERO M6-1.0 LH10mm HEX, 3.2mm ANCHO
Artículo MI #12177486
No. Fabricante MJNL6S
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
Precio2.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    10 mm
  • Tamaño de la rosca
    M6-1.0
  • Peso
    0.00 lb
  • Anchura a través de planos
    3.2 mm

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en cromo
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Acero con alto contenido de carbono
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Rosca estándar
    6H
  • UPC_NO
    806990139689

Descripción general

Descripción del fabricante
MJNL6S CONTRATUERCA, ACERO M6-1.0 LH 10MM HEX
  • CUERPO: acero con alto contenido de carbono, chapado en zinc

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo