Especificaciones
Dimensions
- Tamaño hexagonal13 mm
- Tamaño de la roscaM8-1.25
- Peso0.01 lb
- Anchura a través de planos4 mm
Details
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en cromo
- Catálogo del fabricante
- MaterialAcero con alto contenido de carbono
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Dirección de roscaIzquierda
- Rosca estándar6H
- UPC_NO806990139696
Descripción general
Descripción del fabricante
MJNL8S CONTRATUERCA, ACERO M8-1.25 LH 13MM HE
- CUERPO: acero con alto contenido de carbono, chapado en zinc