Motion
MJNR5S
MJNR5S - CONTRATUERCA, ACERO M5-0.8 RH8mm HEX, 2.7mm ANCHO
Artículo MI #12177497
No. Fabricante MJNR5S
Precio2.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MJNR5S - CONTRATUERCA, ACERO M5-0.8 RH8mm HEX, 2.7mm ANCHO
Artículo MI #12177497
No. Fabricante MJNR5S
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
Precio2.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    8 mm
  • Tamaño de la rosca
    M5-0.8
  • Peso
    0.00 lb
  • Anchura a través de planos
    2.7 mm

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en cromo
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Acero con alto contenido de carbono
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    6H
  • UPC_NO
    806990139818

Descripción general

Descripción del fabricante
MJNR5S CONTRATUERCA, ACERO M5-0.8 RH 8MM HEX,
  • CUERPO: acero con alto contenido de carbono, chapado en zinc

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo