Motion
MVFL14
MVFL14 - EXTREMO DE LA VARILLA (V) 4-PC CARBONO/BRONCE - F-L 14MM-14MM
Artículo MI #12177502
No. Fabricante MVFL14
Precio55.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MVFL14 - EXTREMO DE LA VARILLA (V) 4-PC CARBONO/BRONCE - F-L 14MM-14MM
Artículo MI #12177502
No. Fabricante MVFL14
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
Precio55.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la bola
    19 mm
  • Agujero Diámetro  
    14 mm
  • Ángulo de desalineación
    21 °
  • Peso
    0.41 lb

Detalles

  • Material de la bola
    52100 Acero de cojinete
  • Lubricación
    Autolubricante
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Capacidad de carga estática radial
    44337 N
  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Serie
    MVF
  • Estilo
    3-Piece
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • UPC_NO
    806990069344

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE LA VARILLA DE MVFL14 (V) CARBONO/BRONCE 4-PC F-
  • BOLA: Acero de rodamiento 52100 , tratado con calor, rectificado de precisión, cromado duro,
  • CARRETERA: Bronce sinterizado, impregnado en aceite
  • CUERPO: Acero al carbono, con recubrimiento protector para resistencia a la corrosión

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo