Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de desalineación23 °
- Peso0.64 lb
Detalles
- Material de la bola52100 Acero de cojinete
- LubricaciónAutolubricante
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SerieMVF
- Estilo3-Piece
- Dirección de roscaMano derecha
- UPC_NO806990130297
Descripción general
- BOLA: Acero de rodamiento 52100 , tratado con calor, rectificado de precisión, cromado duro,
- CARRETERA: Bronce sinterizado, impregnado en aceite
- CUERPO: Acero al carbono, con recubrimiento protector para resistencia a la corrosión
- TACHUELO: Acero al carbono