Motion
MVFR8S
MVFR8S - EXTREMO DE LA VARILLA (MV) 4-PC CARBONO/BRONCE - M-R 8mm-8mm ESPÁRRAGO
Artículo MI #12177514
No. Fabricante MVFR8S
Precio42.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MVFR8S - EXTREMO DE LA VARILLA (MV) 4-PC CARBONO/BRONCE - M-R 8mm-8mm ESPÁRRAGO
Artículo MI #12177514
No. Fabricante MVFR8S
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
Precio42.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de desalineación
    18 °
  • Peso
    0.20 lb

Detalles

  • Material de la bola
    52100 Acero de cojinete
  • Lubricación
    Autolubricante
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    MVF
  • Estilo
    3-Piece
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • UPC_NO
    806990130310

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE VARILLA DE MVFR8S (MV) 4-PC DE CARBONO/BRONCE M
  • BOLA: Acero de rodamiento 52100 , tratado con calor, rectificado de precisión, cromado duro,
  • CARRETERA: Bronce sinterizado, impregnado en aceite
  • CUERPO: Acero al carbono, con recubrimiento protector para resistencia a la corrosión
  • TACHUELO: Acero al carbono

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo