Motion
MVML16S
MVML16S - EXTREMO DE LA VARILLA (MV) 4-PC CARBONO/BRONCE - PERNO F-L 16mm-16mm
Artículo MI #12177517
No. Fabricante MVML16S
Precio84.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MVML16S - EXTREMO DE LA VARILLA (MV) 4-PC CARBONO/BRONCE - PERNO F-L 16mm-16mm
Artículo MI #12177517
No. Fabricante MVML16S
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
Precio84.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de desalineación
    23 °
  • Peso
    0.64 lb

Detalles

  • Material de la bola
    52100 Acero de cojinete
  • Lubricación
    Autolubricante
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Serie
    MVM
  • Estilo
    3-Piece
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • UPC_NO
    806990130334

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE VARILLA DE MVML16S (MV) 4-PC DE CARBONO/BRONCE
  • BOLA: acero de cojinete 52100 , tratado térmicamente, rectificado de precisión, cromado duro
  • CARRETERA: Bronce sinterizado, impregnado en aceite
  • CUERPO: Acero al carbono, con recubrimiento protector para resistencia a la corrosión
  • TACHUELO: Acero al carbono

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo