Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de desalineación18 °
- Peso0.20 lb
Detalles
- Material de la bola52100 Acero de cojinete
- LubricaciónAutolubricante
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SerieMVM
- Estilo3-Piece
- Dirección de roscaMano derecha
- UPC_NO806990130396
Descripción general
- BOLA: acero de cojinete 52100 , tratado térmicamente, rectificado de precisión, cromado duro
- CARRETERA: Bronce sinterizado, impregnado en aceite
- CUERPO: Acero al carbono, con recubrimiento protector para resistencia a la corrosión
- TACHUELO: Acero al carbono