Especificaciones
Dimensions
- Ángulo de desalineación18 °
- Peso0.28 lb
Details
- Material de la bola52100 Acero de cojinete
- LubricaciónAutolubricante
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tipo de extremo de varillaMujer
- SerieMXF
- EstiloRanura del cargador
- Dirección de roscaIzquierda
- UPC_NO806990157577
Descripción general
Descripción del fabricante
EXTREMO DE VARILLA MXFL8S (X) ALEACIÓN DE 3-PC HT F-L 8MM
- BOLA: acero de cojinete 52100 , tratado térmicamente, rectificado de precisión, cromado duro
- RACE: nylon reforzado 12 con PTFE autolubricante
- CUERPO: Acero de aleación/cromo, tratado térmicamente, con recubrimiento protector para resistencia a la corrosión
- TACHUELO: Acero al carbono
- CARACTERÍSTICAS: Soporte de metal a metal para cargas de choque pesadas, mayor grosor transversal para una mayor resistencia a la tracción