Especificaciones
Dimensions
- Ancho de la bola21 mm
- Bore Diameter16 mm
- Ángulo de desalineación23 °
- Peso0.50 lb
Details
- Material de la bola52100 Acero de cojinete
- LubricaciónAutolubricante
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Capacidad de carga estática radial97714 N
- Tipo de extremo de varillaMujer
- SerieMXF
- EstiloRanura del cargador
- Dirección de roscaMano derecha
- UPC_NO806990069924
Descripción general
Descripción del fabricante
MXFR16 EXTREMO DE VARILLA (X) ALEACIÓN DE ENDURA HT F-R 1
- BOLA: acero de cojinete 52100 , tratado térmicamente, rectificado de precisión, cromado duro
- RACE: nylon reforzado 12 con PTFE autolubricante
- CUERPO: Acero de aleación/cromo, tratado térmicamente, con recubrimiento protector para resistencia a la corrosión
- CARACTERÍSTICAS: Soporte de metal a metal para cargas de choque pesadas, mayor grosor transversal para una mayor resistencia a la tracción