Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola1.1250 pulg.
- Ancho de la bola0.7500 pulg.
- Agujero Diámetro0.6250 pulg.
- Ángulo de desalineación26 °
- Peso0.49 lb
Detalles
- Material de la bola52100 Acero de cojinete
- LubricaciónNo lubricado
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Capacidad de carga estática radial27000 lb
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SeriePCM
- Estilo2-Piece
- Dirección de roscaMano derecha
- UPC_NO806990003027
Descripción general
- BOLA: acero de cojinete 52100 , tratado térmicamente, rectificado de precisión, cromado duro
- CUERPO: Acero de aleación/cromo, tratado térmicamente, metal a metal