Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola1.3120 pulg.
- Ángulo de desalineación24 °
- Peso1.02 lb
Detalles
- Material de la bola52100 Acero de cojinete
- LubricaciónNo lubricado
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SeriePCM
- Estilo2-Piece
- Dirección de roscaMano derecha
- UPC_NO806990044198
Descripción general
- BOLA: acero de cojinete 52100 , tratado térmicamente, rectificado de precisión, cromado duro
- CUERPO: Acero de aleación/cromo, tratado térmicamente, metal a metal
- TACHUELO: Acero al carbono