Motion
PCMR12TS
PCMR12TS - EXTREMO DE LA VARILLA (PC) 2-PC ALEACIÓN HT - M-R 3/4-3/4 PTFE, PERNO
Artículo MI #12177589
No. Fabricante PCMR12TS
Precio61.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
PCMR12TS - EXTREMO DE LA VARILLA (PC) 2-PC ALEACIÓN HT - M-R 3/4-3/4 PTFE, PERNO
Artículo MI #12177589
No. Fabricante PCMR12TS
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
Precio61.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    1.3120 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    24 °
  • Peso
    1.02 lb

Detalles

  • Material de la bola
    52100 Acero de cojinete
  • Lubricación
    Autolubricante
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    PCM-T
  • Estilo
    2-Piece
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • UPC_NO
    806990044235

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE LA VARILLA DE PCMR12TS (PIEZA) ALEACIÓN DE 2-PC HT M-R
  • BOLA: acero de cojinete 52100 , tratado térmicamente, rectificado de precisión, cromado duro
  • REVESTIMIENTO: PTFE autolubricante
  • CUERPO: Acero de aleación/cromo, tratado térmicamente, recubierto de óxido negro de metal a metal
  • TACHUELO: Acero al carbono

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo