Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola0.9370 pulg.
- Ángulo de desalineación20 °
- Peso0.46 lb
Detalles
- Material de la bola52100 Acero de cojinete
- LubricaciónAutolubricante
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SeriePCM-T
- Estilo2-Piece
- Dirección de roscaMano derecha
- UPC_NO806990044006
Descripción general
- BOLA: acero de cojinete 52100 , tratado térmicamente, rectificado de precisión, cromado duro
- REVESTIMIENTO: PTFE autolubricante
- CUERPO: Acero de aleación/cromo, tratado térmicamente, recubierto de óxido negro de metal a metal
- TACHUELO: Acero al carbono