Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la bola1.3750 pulg.
- Agujero Diámetro0.6250 pulg.
- Ángulo de desalineación64 °
- Peso0.58 lb
Detalles
- Material de la bola52100 Acero de cojinete
- LubricaciónAutolubricante
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Capacidad de carga estática radial21219 lb
- Tipo de extremo de varillaMujer
- SeriePCYF-T
- Estilo2-Piece
- Dirección de roscaMano derecha
- UPC_NO806990075741
Descripción general
- BOLA: acero de cojinete 52100 , tratado térmicamente, rectificado de precisión, cromado duro
- REVESTIMIENTO: PTFE autolubricante
- CUERPO: Recubierto de zinc, Acero de aleación/cromoly, Tratado con calor