Motion
PCYFR8T
PCYFR8T - EXTREMO DE LA VARILLA (PCY) ALEACIÓN DE 2-PC DESALINEADA - F-R 1/2-1/2 PTFE FORRADO
Artículo MI #12177606
No. Fabricante PCYFR8T
Precio46.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
PCYFR8T - EXTREMO DE LA VARILLA (PCY) ALEACIÓN DE 2-PC DESALINEADA - F-R 1/2-1/2 PTFE FORRADO
Artículo MI #12177606
No. Fabricante PCYFR8T

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio46.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la bola
    1.2500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    65 °
  • Peso
    0.42 lb

Detalles

  • Material de la bola
    52100 Acero de cojinete
  • Lubricación
    Autolubricante
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Capacidad de carga estática radial
    16240 lb
  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Serie
    PCYF-T
  • Estilo
    2-Piece
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • UPC_NO
    806990075697

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE VARILLA PCYFR8T (PCY) ALEACIÓN DE 2-PC ALTA MISA
  • BOLA: acero de cojinete 52100 , tratado térmicamente, rectificado de precisión, cromado duro
  • REVESTIMIENTO: PTFE autolubricante
  • CUERPO: Recubierto de zinc, Acero de aleación/cromoly, Tratado con calor

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo