Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la bola1.0000 pulg.
- Agujero Diámetro0.4375 pulg.
- Ángulo de desalineación58 °
- Peso0.15 lb
Detalles
- Material de la bola52100 Acero de cojinete
- LubricaciónAutolubricante
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Capacidad de carga estática radial14449 lb
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SeriePCYM-T
- Estilo2-Piece
- Dirección de roscaIzquierda
- UPC_NO806990034908
Descripción general
- BOLA: acero de cojinete 52100 , tratado térmicamente, rectificado de precisión, cromado duro
- REVESTIMIENTO: PTFE autolubricante
- CUERPO: Recubierto de zinc, Acero de aleación/cromo, tratado con calor