Motion
RER10-12
RER10-12 - OJO DE VARILLA, ACERO AL CARBONO RH 5/8"-3/4-16, Ø1.75"
Artículo MI #12177614
No. Fabricante RER10-12
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
RER10-12 - OJO DE VARILLA, ACERO AL CARBONO RH 5/8"-3/4-16, Ø1.75"
Artículo MI #12177614
No. Fabricante RER10-12
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca
    3/4-16

Detalles

  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo de rosca
    UNF-2A
  • UPC_NO
    806990010575

Descripción general

Descripción del fabricante
RER10-12 OJO DE VARILLA, ACERO AL CARBONO RH 5/8"-3
  • Los ojales de varilla de acero al carbono del QA1, también conocidos como extremos de varilla sólidos, se utilizan como conectores cuando no se requiere una desalineación.
  • CUERPO: Acero al carbono, con recubrimiento protector para resistencia a la corrosión

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo