Motion
RER10-12-1
RER10-12-1 - OJO DE VARILLA, ACERO AL CARBONO RH 5/8"-3/4-16, Ø1.500"
Artículo MI #12177615
No. Fabricante RER10-12-1
Precio22.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
RER10-12-1 - OJO DE VARILLA, ACERO AL CARBONO RH 5/8"-3/4-16, Ø1.500"
Artículo MI #12177615
No. Fabricante RER10-12-1

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio22.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/4-16
  • Peso
    0.75 lb

Detalles

  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tipo de rosca
    UNF-2A
  • UPC_NO
    806990010582

Descripción general

Descripción del fabricante
ARGOLLA DE VARILLA RER10-12-1 , ACERO AL CARBONO RH 5/8"
  • Los ojales de varilla de acero al carbono del QA1, también conocidos como extremos de varilla sólidos, se utilizan como conectores cuando no se requiere una desalineación.
  • CUERPO: Acero al carbono, con recubrimiento protector para resistencia a la corrosión

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo