Motion
SG16-1210-W
SG16-1210 - ESPACIADOR DE ALTA DESALINEACIÓN, 1" OD 1"OD C 0,75"DI X 0,660"
Artículo MI #12177636
No. Fabricante SG16-1210-W
Precio37.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
SG16-1210 - ESPACIADOR DE ALTA DESALINEACIÓN, 1" OD 1"OD C 0,75"DI X 0,660"
Artículo MI #12177636
No. Fabricante SG16-1210-W

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio37.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho general
    0.0660 pulg.
  • Peso
    0.17 lb

Detalles

  • Material
    Acero inoxidable
  • UPC_NO
    806990039231

Descripción general

Descripción del fabricante
SG16-1210-W ESPACIADOR DE ALTA DESALINEACIÓN, 1"
  • Los espaciadores de alta desalineación QA1 están hechos de acero inoxidable de alta calidad en una variedad de tamaños. Los espaciadores se utilizan en aplicaciones cuando los soportes de montaje son más anchos que el ancho de la bola del extremo de la varilla. Los espaciadores de alta desalineación, que reducen el tamaño del orificio del extremo de la varilla para lograr un mayor ángulo o una desalineación más alta, se utilizan normalmente cuando se necesita más articulación. Los espaciadores de la serie SG con ancho de bola estándar de desalineación alta se adaptan a WPB-T (tamaños 14 y 16 solamente), rodamientos esféricos AIB, SIB y MIB y todos los extremos de varillas de pulgadas.
  • CUERPO: acero inoxidable

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo