Especificaciones
Dimensiones
- Ancho general1.5000 pulg.
- Peso0.03 lb
Detalles
- MaterialAcero inoxidable
- UPC_NO806990113986
Descripción general
- Los espaciadores de alta desalineación QA1 están hechos de acero inoxidable de alta calidad en una variedad de tamaños. Los espaciadores se utilizan en aplicaciones cuando los soportes de montaje son más anchos que el ancho de la bola del extremo de la varilla. Los espaciadores de alta desalineación, que reducen el tamaño del orificio del extremo de la varilla para lograr un mayor ángulo o una desalineación más alta, se utilizan normalmente cuando se necesita más articulación. Los espaciadores de la serie SG con ancho de bola estándar de desalineación alta se adaptan a WPB-T (tamaños 14 y 16 solamente), rodamientos esféricos AIB, SIB y MIB y todos los extremos de varillas de pulgadas.
- CUERPO: acero inoxidable