Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola0.8750 pulg.
- Desalineación Ángulo20 °
- Exterior Diámetro1.0000 pulg.
- Ancho general1.0000 pulg.
- Peso0.19 lb
Detalles
- Material de la bola52100 Acero de cojinete
- Tipo de lubricaciónRevestimiento de PTFE
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
- Material de la carreraAcero inoxidable
- SerieSIB
- UPC_NO806990113566
Descripción general
- BOLA: acero de cojinete 52100 , tratado térmicamente, rectificado de precisión, cromado duro
- CARRETERA: acero inoxidable con tratamiento térmico
- REVESTIMIENTO: PTFE autolubricante