Motion
SIB8-101PK
SIB8-101PK - KIT DE COJINETE, 0,500"DI X 0,625" COJINETES ANCHOS 2 CON ANILLOS DE PRESIÓN
Artículo MI #12177647
No. Fabricante SIB8-101PK
Precio67.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
SIB8-101PK - KIT DE COJINETE, 0,500"DI X 0,625" COJINETES ANCHOS 2 CON ANILLOS DE PRESIÓN
Artículo MI #12177647
No. Fabricante SIB8-101PK

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio67.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    0.9380 pulg.
  • Desalineación Ángulo  
    18 °
  • Exterior Diámetro  
    1.0600 pulg.
  • Ancho general
    1.0600 pulg.
  • Peso
    0.19 lb

Detalles

  • Material de la bola
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de lubricación
    Sin autolubricación
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos
  • Material de la carrera
    Acero inoxidable
  • Serie
    SIB
  • UPC_NO
    806990031402

Descripción general

Descripción del fabricante
SIB8-101PK KIT DE COJINETE, 0,500"DI X 0,625"
  • BOLA: acero de cojinete 52100 , tratado térmicamente, rectificado de precisión, cromado duro
  • CARRETERA: acero inoxidable con tratamiento térmico

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo