Motion
SN20-1211-H
SN16-913 - ESPACIADOR DE ALTA DESALINEACIÓN, 1.25" DE ACERO INOX., 0,75" ANCHURA TOTAL DE X 2.625"
Artículo MI #12177667
No. Fabricante SN20-1211-H
Precio49.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
SN16-913 - ESPACIADOR DE ALTA DESALINEACIÓN, 1.25" DE ACERO INOX., 0,75" ANCHURA TOTAL DE X 2.625"
Artículo MI #12177667
No. Fabricante SN20-1211-H
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
Precio49.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho general
    2.6250 pulg.
  • Peso
    0.71 lb

Detalles

  • Material
    Acero inoxidable
  • UPC_NO
    806990114204

Descripción general

Descripción del fabricante
SN20-1211-H ESPACIADOR DE ALTA DESALINEACIÓN, 1.
  • Los espaciadores de alta desalineación QA1 están hechos de acero inoxidable de alta calidad en una variedad de tamaños. Los espaciadores se utilizan en aplicaciones cuando los soportes de montaje son más anchos que el ancho de la bola del extremo de la varilla. Los espaciadores de alta desalineación, que reducen el tamaño del orificio del extremo de la varilla para lograr un mayor ángulo o una desalineación más alta, se utilizan normalmente cuando se necesita más articulación. Los espaciadores de la serie SN de ancho de bola estrecho de alta desalineación se adaptan a los rodamientos esféricos COM, COM-SS y NPB. La serie SN-H es compatible únicamente con cojinetes esféricos H-COM.
  • CUERPO: acero inoxidable

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo