Especificaciones
Dimensiones
- Ancho general4.0000 pulg.
- Peso0.01 lb
Detalles
- MaterialAcero inoxidable
- UPC_NO806990114211
Descripción general
- Los espaciadores de alta desalineación QA1 están hechos de acero inoxidable de alta calidad en una variedad de tamaños. Los espaciadores se utilizan en aplicaciones cuando los soportes de montaje son más anchos que el ancho de la bola del extremo de la varilla. Los espaciadores de alta desalineación, que reducen el tamaño del orificio del extremo de la varilla para lograr un mayor ángulo o una desalineación más alta, se utilizan normalmente cuando se necesita más articulación. Los espaciadores de la serie SN de ancho de bola estrecho de alta desalineación se adaptan a los rodamientos esféricos COM, COM-SS y NPB. La serie SN-H es compatible únicamente con cojinetes esféricos H-COM.
- CUERPO: acero inoxidable