Motion
VFL3SZ
VFL3SZ - EXTREMO DE VARILLA (V) 3-PC CARBONO/BRONCE - F-L 3/16-3/16 TACO ZERK
Artículo MI #12177683
No. Fabricante VFL3SZ
Precio24.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
VFL3SZ - EXTREMO DE VARILLA (V) 3-PC CARBONO/BRONCE - F-L 3/16-3/16 TACO ZERK
Artículo MI #12177683
No. Fabricante VFL3SZ
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
Precio24.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    0.5620 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    13 °
  • Peso
    0.06 lb

Detalles

  • Material de la bola
    52100 Acero de cojinete
  • Lubricación
    Autolubricante
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Serie
    VF
  • Estilo
    3-Piece
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • UPC_NO
    806990049407

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE LA VARILLA DE VFL3SZ (V) CARBONO/BRONCE 3-PC F-
  • BOLA: acero de cojinete 52100 , tratado térmicamente, rectificado de precisión, cromado duro
  • CARRETERA: Bronce sinterizado, impregnado con aceite autolubricante
  • CUERPO: Acero al carbono, recubrimiento protector para resistencia a la corrosión
  • TACHUELO: Acero al carbono

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo