Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola0.5620 pulg.
- Ángulo de desalineación13 °
- Peso0.06 lb
Detalles
- Material de la bola52100 Acero de cojinete
- LubricaciónAutolubricante
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tipo de extremo de varillaMujer
- SerieVF
- Estilo3-Piece
- Dirección de roscaMano derecha
- UPC_NO806990049414
Descripción general
Descripción del fabricante
EXTREMO DE LA VARILLA DE VFR3SZ (V) CARBONO/BRONCE 3-PC F-
- BOLA: acero de cojinete 52100 , tratado térmicamente, rectificado de precisión, cromado duro
- CARRETERA: Bronce sinterizado, impregnado con aceite autolubricante
- CUERPO: Acero al carbono, recubrimiento protector para resistencia a la corrosión
- TACHUELO: Acero al carbono