Motion
VFR7SZ
VFR7SZ - EXTREMO DE VARILLA (V) 3-PC CARBONO/BRONCE - F-R 7/16-7/16 TACO ZERK
Artículo MI #12177695
No. Fabricante VFR7SZ
Precio30.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
VFR7SZ - EXTREMO DE VARILLA (V) 3-PC CARBONO/BRONCE - F-R 7/16-7/16 TACO ZERK
Artículo MI #12177695
No. Fabricante VFR7SZ
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
Precio30.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    1.0620 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    14 °
  • Peso
    0.28 lb

Detalles

  • Material de la bola
    52100 Acero de cojinete
  • Lubricación
    Autolubricante
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Serie
    VF
  • Estilo
    3-Piece
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • UPC_NO
    806990049896

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE LA VARILLA DE VFR7SZ (V) CARBONO/BRONCE 3-PC F-
  • BOLA: acero de cojinete 52100 , tratado térmicamente, rectificado de precisión, cromado duro
  • CARRETERA: Bronce sinterizado, impregnado con aceite autolubricante
  • CUERPO: Acero al carbono, recubrimiento protector para resistencia a la corrosión
  • TACHUELO: Acero al carbono

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo